| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0076490477783 Herst.-Nr.: 37-200/7 EAN/GTIN: 0076490477783 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003|EN 388:2016, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln • Leicht • Wiederverwendbar • Flüssigkeitsdicht • Latexfrei • Sehr guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™ • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte Ausführung: • Schutzstulpe • Silikonfrei • Großes Rautengriffprofil • Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar • AQL 1,5 Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Beschichtung Nitril Länge: 320 mm Stärke: 0,2 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Ursprungsland: | Mexiko | Schutz nach: | EN 388:2016 2.0.0.1.X. / EN 347 JKL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,81* | € 23,77008* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,67* | € 24,27* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,88* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,49* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|