Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Messschieber, 0-150mm, 0,01mm, 1mm/U, Metrisch, Nr. 505-732


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-505-732
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     505-732
EAN/GTIN:
     4946368688206
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messuhr
Uhren-Messschieber 0-150 mm, 0,01 mm, 1 mm/U., metrisch, Ein Mitutoyo Uhren-Messschieber mit standard Messschenkeln für die Außen- und Innenmessung gefertigt aus gehärtetem Stahl mit Titanium beschichteten Führungsbahnen zur verringerung von Reibung und Verschleiß
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 150 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm<br>1 mm/U
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,02 mm
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,92*
€ 105,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,48*
€ 113,81*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 91,65*
€ 113,82*
6 Tage
4
€ 4,90*
ab € 101,07*
€ 125,81*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 149,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.