| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166023 Herst.-Nr.: 505-732 EAN/GTIN: 4946368688206 |
| |
|
| | |
| MITUTOYO Uhrenmessschieber 505-732 mit Feststellschraube Messbereich 0-150 mm
Mit Antriebsrolle und Tiefenmaß, hohe Präzision, leichte Ablesung, Maßstab mattverchromt. Führungsschiene titanbeschichtet (bis Messbereich 200 mm). Lieferung in Box und Werkszertifikat.
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Fehlergrenzen: | 0,02 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | Marke: | Mitutoyo | Ablesung: | 0,01 mm | Type: | 505-732 | Tiefenmaß: | flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, mitutoyo taschenmessschieber, taschen messschieber, uhren-messschieber 150 mm, Nonius, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,51* | € 127,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,53* | € 140,05* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,26* | € 147,10* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,68* | € 149,33* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,42* | € 156,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|