Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     214B-7830609938
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4250560509437
EAN/GTIN:
     4250560509437
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industriebesen, Elaston, mit Stielhalter • Besonders gut für groben Schmutz geeignet • Flachholz • Nassfest Halterausführung: mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,6 kg
Herstellerartikelnummer:
2340.93
Herstellername:
Nölle Profi Brush Bürsten- & Pinseltechnik e.K.
Breite:
400 mm
Material:
Elaston
für Stiel-Ø:
24–26 mm
Holz:
Flachholz
Borstenfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Industriebesen, Elaston, Besen, Elastonbesen, Kehrbesen, Reinigungsgerät, Industriebesen Elaston, 4250560509437, 7830609938, 30609938
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,16*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,56*
7 Tage
95
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,56*
2 Tage
112
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,68*
Lager 214
118
1
€ 4,30*
ab € 4,15*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,59*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,38*
Zubehör
k.A.
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.