Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     4012-285032
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2340.93
EAN/GTIN:
     4250560509437
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Elaston mit Power-Stick-Halter

Blitzschnelle Montage (Power-Stick-Halter)
Sehr stabil, für groben Schmutz, rote Kunstborste, nassfest, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.
"Power-Stick-Halter" = Blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.
Bombenfester Halt, da zylindrisch zulaufende Stieltülle.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
für Stiel-Ø:
24–26 mm
Material:
Elaston
Borstenfarbe:
rot
Holz:
Flachholz
Herstellerartikelnummer:
2340.93
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,99*
Lager 4012
125
1
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,59*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,74*
6 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.