Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender, Kst., grau/weiß 440x372x151mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchspender, Kst., grau/weiß 440x372x151mm
Handtuchspender, Kst., grau/weiß 440x372x151mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830609469
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     4000735716203
EAN/GTIN:
     4000735716203
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
WEPA Falthandtuchspender, Kunststoff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Gewicht:
2,676 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
331010
Herstellername:
WEPA Hygieneprodukte GmbH
Höhe:
440 mm
Breite:
372 mm
Tiefe:
151 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Kunststoff, Kunststoff-Handtuchspender, Spender, 7830609469, 30609469
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,97*
€ 29,52*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 30,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,60*
€ 39,68*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,58*
€ 49,43*
Lager 214
20
€ 4,30*
ab € 46,54*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colgate-Palmolive
61012702
ab € 1,48*
Sonstiges
WEPA
277150
ab € 46,61*
Sonstiges
WEPA
277190
ab € 22,42*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
331020
ab € 20,57*
Sonstiges
WEPA Category Solutions
277280
ab € 33,37*
Sonstiges
WEPA
277140
ab € 34,96*
Sonstiges
WEPA
331470
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.