Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Arbeitstisch Tom B750xT1000xH760-1000mm RAL 7035 Tragkraft 500kg Melaminharz-Pla
Artikel-Nr.:
     214B-7830570350
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M10-07.12
EAN/GTIN:
     4040376152312
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, Serie Tom, Melaminharz-Platte • Melamin-Platte: lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit • Stärke 22 mm • Arbeitshöhe: von 760 bis 1080 mm einstellbar • Flächenlast: max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau: Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60 x 30 mm), Querstreben (50 x 25 mm) und Aussteifungstraversen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: zerlegt, einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
06-625M10-07.12
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
750 x 1000 x 760–1080 mm
Stärke Tischplatte:
22 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,04*
€ 314,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,66*
€ 314,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,29*
€ 316,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,03*
€ 324,17*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 382,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,38*
€ 440,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,89*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 58,19*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 74,80*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 75,88*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 87,90*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,39*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,93*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 35,74*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 45,34*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 47,95*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 59,25*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,42*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,81*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 17,79*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.