Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübel
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübel
Absperrpfosten rot/weiß H900xB70xT70 mm umlegbar mit Profilzylinder zum Aufdübel
Artikel-Nr.:
     214B-7830522545
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470UZB
EAN/GTIN:
     4250384711917
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ortsfest, umlegbar, zur Dübelbefestigung • Material: Stahl, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Profilzylinderschloss: inklusive 3 Schlüsseln, mit selbsteinrastender Verriegelung Hinweis: Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar. Ideal auch als Absperrkettenpfosten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,04 kg
Herstellerartikelnummer:
470UZB
Herstellername:
Schake GmbH
Gewicht ca.:
9 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Höhe gesamt:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, 4-kant-Absperrpfosten, Sperrposten, Vierkant-Absperrpfosten, Parkplatzsperre, Poller, Durchfahrtssperre, Zugangssperre, 7830522545, 30522545
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 139,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 139,16*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 139,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 148,53*
Lager 214
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 154,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,86*
Zubehör
Schake
ab € 10,89*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,86*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,67*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,52*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 5,30*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.