Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ
Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ
Artikel-Nr.:
     4012-776793
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470UZB
EAN/GTIN:
     4250384711917
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ortsfest, umlegbar, zur Dübelbefestigung

• Sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar
• Ideal auch als Absperrkettenpfosten
• Feuerverzinkt und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
• Profilzylinderschloss inklusive 3 Schlüsseln, mit selbsteinrastender Verriegelung
• Überflur 900 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
9 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
Schake
Herstellername:
Schake GmbH
Herstellerartikelnummer:
470UZB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,46*
€ 139,47*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 139,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,47*
€ 139,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 149,12*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 150,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 20,56*
Zubehör
Schake
ab € 13,41*
Zubehör
Schake
ab € 5,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 55,44*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 5,45*
Zubehör
Schake
ab € 34,88*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 17,50*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 5,34*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Zubehör
Schake
ab € 6,63*
Zubehör
Schake
ab € 3,99*
Zubehör
Schake
470.40
ab € 9,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,61*
Zubehör
Schake
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.