Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ
Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ
Absperrpfosten umlegbar verz. r/w 70x70mm, PZ
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384711917
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470UZB
EAN/GTIN:
     4250384711917
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (ohne Ösen), umlegbar, zur Dübelbefestigung, mit Profilzylinderschloss

• Langlebig und stabil
Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Anwendungsbeispiele:
Für alle Bereiche einsetzbar.
Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
Technische Beschreibung:
Höhe Überflur: 900 mm.
Maße: 70x70 mm.
Schließsystem
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



• Mit Bodenplatte 100x150 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Vierkant, Einbetonieren, mit, 70x70, umlegbar, Dübelbefestigung, zur, Vierkant-Absperrpfosten, zum, Zylinderschloss, Profilzylinderschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 139,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 139,16*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 112,95*
€ 139,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 148,53*
25 Tage
4
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 153,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,86*
Zubehör
Schake
ab € 10,89*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,86*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,67*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,52*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,52*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Schake
ab € 5,30*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.