Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm zum Einbetonieren
Absperrpfosten verzinkt H1400xD76 mm zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     214B-7830522330
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476
EAN/GTIN:
     4250384712525
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, ohne Schließsystem • Stahlrohr, wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461oder feuerverzinkt und kunststoff-pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit aufgeschweißter Stahlkappe • Ortsfest • Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7 kg
Stärke:
2,6 mm
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
476
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
zum Einbetonieren
Gewicht ca.:
7 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
1400 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
76 mm
Pfostenmaße:
Ø 76 mm
Anzahl der Ösen:
ohne Stück
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522330, 30522330
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 44,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 45,36*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 45,50*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,35*
€ 46,60*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,65*
€ 48,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,70*
Zubehör
Schake
ab € 13,41*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,66*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,43*
Zubehör
Schake
ab € 16,84*
Zubehör
Schake
ab € 12,15*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,34*
Zubehör
Schake
ab € 6,84*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.