Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1500x800x720-1120mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830314583
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-150-080-M
EAN/GTIN:
     4040376212894
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werktisch, Serie adlatus 300, Melamin-Platte • Mit Melamin-Platte: Stärke: 22 mm • Flächenlast: max. 300 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
08 WT-150-080-M
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 720–1120 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,68*
€ 1.217,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,87*
€ 1.223,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,00*
€ 1.250,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,46*
€ 1.250,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,33*
€ 1.354,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,54*
€ 1.611,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,08*
€ 1.568,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,42*
€ 1.471,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,77*
€ 1.450,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.190,76*
€ 1.417,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,33*
€ 1.406,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 128,00*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,89*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,36*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 133,73*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 221,15*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,94*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,30*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,83*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,70*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,26*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,90*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 108,78*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,69*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 47,96*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 51,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.