Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werktisch Serie adlatus 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-08-WT-150-080-M
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-150-080-M
EAN/GTIN:
     4040376212894
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
    Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ≥ 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ≥ 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B1490 x T750 x H700-1100 mm.
  • 2 Doppelhubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
  • Elektrische Verstellung mittels den 2 Doppelhubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
  • Hinweis:
    Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 300 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1500 x T800 x H720-1120 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Plattenstärke:
22 mm
Flächenlast stationär:
300 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,95*
€ 1.148,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,61*
€ 1.148,56*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.080,03*
€ 1.198,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,26*
€ 1.210,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.136,53*
€ 1.237,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,07*
€ 1.472,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,66*
€ 1.469,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,44*
€ 1.426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,53*
€ 1.352,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,22*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,96*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 123,71*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,37*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,77*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,21*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,41*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,65*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,47*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,84*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,30*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 43,93*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.