Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU, Elektr. Arbeitstisch, Platte Melamin,, BxTxH 1500x800x720-1120 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-16845-D57-08-WT-150-080-M
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-150-080-M
EAN/GTIN:
     4040376212894
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch, Platte Melamin 22 mm, BxTxH 1500x800x720-1120 mm, RAL 7035, Flächenlast 300 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
63,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
72,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,95*
€ 1.148,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,61*
€ 1.148,56*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.080,03*
€ 1.198,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,26*
€ 1.210,21*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,87*
€ 1.237,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,07*
€ 1.472,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,66*
€ 1.469,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,44*
€ 1.426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,82*
€ 1.394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,87*
€ 1.361,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,59*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,96*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,19*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,71*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,32*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,49*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,75*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,01*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,41*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,35*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,13*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,65*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,12*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,18*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 46,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.