Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Abfallsammler 120 l blau stationär KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109307
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     4030695103027
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Kunststoffdeckel, stationär • Material: Stahl • Mit Kunststoffdeckel • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke • Zur stationären Montage Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10302
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
1200 mm
Ausführung:
blau beschichtet
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllsackhalter 120 liter wandhalterung, abfallsackhalter, abfallsackhalter wand, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109307, 30109307
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 85,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 86,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,30*
€ 87,21*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,66*
€ 87,70*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,69*
€ 96,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.