Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.41, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870071541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197026921
EAN/GTIN:
     8713197026921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
41
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 69,57*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 71,46*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 55,83*
€ 71,51*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 60,25*
€ 76,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,94*
€ 91,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,44*
€ 88,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paar
ab 6 Paar
€ 68,71*
€ 81,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,71*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,63*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,64*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.