Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.40, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.40, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.40, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.40, gelb
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 , Gr.40, gelb
Artikel-Nr.:
     214A-1870071540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197026914
EAN/GTIN:
     8713197026914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
40
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 55,53*
€ 66,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 68,03*
Lager 214
9
€ 4,30*
ab € 60,22*
€ 72,86*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 65,62*
€ 77,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,93*
€ 85,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,38*
€ 80,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 66,60*
€ 79,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,71*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,65*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,73*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,78*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,75*
Ähnlich
Dunlop
45588-7
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.