Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 41, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 41, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5CI SRC, Gr. 41, grün
Artikel-Nr.:
     214A-1870061241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197038528
EAN/GTIN:
     8713197038528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –50 °C • Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: grün, Innenfutter rot
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
41
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 93,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 102,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 103,15*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 93,86*
€ 112,42*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,42*
€ 113,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,39*
€ 134,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,75*
€ 132,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,44*
€ 131,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,17*
€ 123,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,99*
€ 116,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,42*
€ 109,98
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,37*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 55,53*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 55,71*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 55,63*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 55,27*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 55,24*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 55,64*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 55,75*
Ähnlich
Dunlop
45587-41
ab € 85,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.