| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860610005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450208011592 EAN/GTIN: 5450208011592 |
| | |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® Classic XPERT Ausführung: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B • Antistatisch ausgerüstet, atmungsaktiv • Außenliegende Nähte • Drei-teilige Kapuze • Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschlüssen • Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss Norm: • EN 1149 • EN 14126 • EN 13037 • EN 1073-2 • EN 13982-1 Material: • HDPE-Spinnvlies Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug tyvek, einmalanzug, dupont einmalanzug, 60610005, Anzug, QR5066215 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,33* | € 6,87* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 5,28* | € 7,33* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 7,56* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 7,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,29* | € 8,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|