| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860120005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5450208012353 EAN/GTIN: 5450208012353 |
| | |
|
| | |
| Einweganzug Tyvek® 800J Ausführung: • Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6 • Atmungsaktiv, Luft- und wasserdampfdurchlässig • Flüssigkeitsdicht • Kinnabdeckung und Daumenschlaufen • Gummizüge an Anzugöffnungen Norm: • EN 14126 • EN 1037-2 • EN 1149-5 • EN 14605 • EN 13982-1 • EN 13034 Material: • Tyvek®, beschichtet Farbe: • Weiß Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzüge tyvek l, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, 60120005, Schutzanzug, Einweg-Schutzanzug, Schmutzanzug, Einweg-Schmutzanzug |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,42* | € 9,85* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,91* | € 11,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,42* | € 11,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,08* | € 12,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,86* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|