Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Schweißer-Handschutz aluminisiert WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1831210000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564523447
EAN/GTIN:
     8718564523447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Flügeldaumenhandschuh
Schweißer-Handschuhe
Hochhitzefester Handschutz WELDAS® Art-Nr. 44-3006 Ausführung: • Leder-Rückseite • Leicht im Gewicht Größe: Höhe 20 cm, Breite 15 cm Norm: EN 532, TÜV 744-800515/25 Material: Aluminisiert, Leder, Kevlar® 5 ply
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, kevlar handschuhe, 31210000, Hochhitzefester, Art-Nr., 44-3006, WELDAS, Handschutz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 12,93*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,67*
€ 13,00*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 10,68*
€ 14,27*
1 Tag
22
1
€ 8,50*
ab € 10,77*
€ 14,36*
Lager 214
79
1
€ 4,30*
ab € 13,03*
€ 17,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 16,91*
€ 20,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paar
ab 6 Paar
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.