Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Econohands Plus87-190, 305 mm, Gr.8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Econohands Plus87-190, 305 mm, Gr.8,5-9
Handschuh Econohands Plus87-190, 305 mm, Gr.8,5-9
Handschuh Econohands Plus87-190, 305 mm, Gr.8,5-9
Handschuh Econohands Plus87-190, 305 mm, Gr.8,5-9
Artikel-Nr.:
     214A-1831130009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490494841
EAN/GTIN:
     0076490494841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh Econohands® Plus 87-190 Ausführung: • AQL (EN 374): 1,5 • Griffprofil: Schuppenmuster • Reduzierte Allergierisiken • Sehr gutes Tastgefühl, gerade Stulpe Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen Norm: EN 374 Kategorie: I Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex Länge: 290 mm Stärke: 0,35 mm Größe: 7,5–10
Weitere Informationen:
Größe:
8,5–9
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,81*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,84*
11 Tage
3112
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,87*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,87*
Lager 214
276
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190100
ab € 0,56*
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.