Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10
Ansell AlphaTec 87190 Handschuhe Größe 9.5-10
Artikel-Nr.:
     C8824-87190100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87190100
EAN/GTIN:
     10076490445765
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum.Wandstärke: 0,35 mm Bietet herausragendes Tastgefühl.Ausgezeichnetes Preis- / Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerk | Produktion & Verarbeitung | Bauarbeiten | Montage | Wartungsarbeiten | Allgemeine Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,09004*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 10,17417* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 151,71*
€ 180,5349
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 150,12*
€ 178,6428
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 144,44004*
€ 171,88365
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 138,61008*
€ 164,946
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 122,09004*
€ 145,28715
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87190070
ab € 0,57*
Ähnlich
Ansell
87190080
ab € 121,72008*
Ähnlich
Ansell
87190090
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.