Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Handsch. AlphaTec 58-435,Nitril, grün/grau, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     214A-1830930011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490470968
EAN/GTIN:
     0076490470968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-435 Ausführung: • Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip TechnologieTM • AQL (EN 374): 0,65 • Geringer Kraftaufwand beim Greifen • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Gepudert Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Kategorie: III Material: Träger Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung Nitril Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.0.0.1 / EN 374 AJKL / EN 374
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,19*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,87*
€ 5,25*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,30*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,57*
Lager 214
72
12
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 7,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 72 Paar
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 95,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58435100
ab € 3,66*
Ähnlich
Ansell
58435070
ab € 3,69*
Ähnlich
Ansell
58435080
ab € 3,69*
Ähnlich
Ansell
58435090
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.