Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-335,Nitril, grün, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214A-1830920010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490473136
EAN/GTIN:
     0076490473136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AquaDri® 58-330/335 Ausführung: • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AquaDri®-Technologie • Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten • AQL (EN 374) 1.5 • Griffprofil mit Diamant-Finish • Verstärkter Nass- und Trockengriff • Schutzstulpe, gepudert, doppelschichtig Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Kategorie: III Material: Träger AquaDri® 2, Beschichtung Nitril Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Ausführung:
58-335
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.0.1 / EN 374 JKL / EN 374
Länge:
380 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 4,54*
5 Tage
276
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,33*
€ 4,55*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,82*
1 Tag
96
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 5,81*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 47,12004*
€ 60,58008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58008*
€ 72,0903
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,97*
€ 71,3643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 54,82008*
€ 65,2359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,63004*
€ 63,81975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,38004*
€ 61,14225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,49004*
€ 58,89315
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 47,12004*
€ 56,07285
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,92667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58335110
ab € 3,06*
Ähnlich
Ansell
58335070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
58335080
ab € 3,06*
Ähnlich
Ansell
58335090
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.