Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-5,Gr.10,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830230010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526548
EAN/GTIN:
     4317784526548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT BladeCHAMP 5 Ausführung: • GRIPMASTER®-Beschichtung • Durenza® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff Einsatzbereiche: Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie Norm: EN 388 Material: HPPE-Durenza®-Glas Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
920
10
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 5,28*
1 Tag
920
10
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,35*
Lager 214
960
1
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 6,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.