Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.10,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830220010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526494
EAN/GTIN:
     4317784526494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT BladeCHAMP 3 Ausführung: • GRIPMASTER®-Beschichtung von Handinnenseite bis Fingerspitzen • Durenza® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff Einsatzbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten Norm: EN 388 Material: HPPE-Durenza®, Polyamid Gauge: 13 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.