Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Handschuh Blade Champ-3,Gr.8,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830220008
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526470
EAN/GTIN:
     4317784526470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT BladeCHAMP 3 Ausführung: • GRIPMASTER®-Beschichtung von Handinnenseite bis Fingerspitzen • Durenza® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Sehr dünn und elastisch, sehr weicher Griff Einsatzbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten Norm: EN 388 Material: HPPE-Durenza®, Polyamid Gauge: 13 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.