| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830210010 Herst.-Nr.: 4317784526449 EAN/GTIN: 4317784526449 |
| | |
|
| | |
| FORMAT BladeCLASSIC 5 Ausführung: • Polyurethan-Beschichtung • TEKORA® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit Einsatzbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten Norm: EN 388 Material: TEKORA® Polyurethan Gauge: 15 Größe: 7–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 4.5.4.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 30210010, Handschuh, Bladechamp, Schutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,93* | € 3,98* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,79* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|