Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Handschuh Blade Classic-5,Gr.9,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830210009
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526432
EAN/GTIN:
     4317784526432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT BladeCLASSIC 5 Ausführung: • Polyurethan-Beschichtung • TEKORA® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz • Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit Einsatzbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten Norm: EN 388 Material: TEKORA® Polyurethan Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1240
10
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 3,98*
Lager 214
1240
1
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 4,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.