| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830160011 Herst.-Nr.: 4317784526258 EAN/GTIN: 4317784526258 |
| | |
|
| | |
| FORMAT MechanicHI-VIZ Ausführung: • Latex-Beschichtung • Super Grip bei Nässe Einsatzbereiche: Gefährliche Umgebungen, wo es wichtig ist, gesehen zu werden Norm: EN 388 Material: Hi-VIZ-Garn Größe: 9–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, gummihandschuh gr 11, gummi handschuh, latex montagehandschuh, 30160011, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 1,82* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,53* | € 2,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,36* | € 2,32* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|