Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Handschuh Mechanic Basic-B, Gr. 10, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830140010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526180
EAN/GTIN:
     4317784526180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicBasic Ausführung: • Nahtlos gestrickt • PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen Einsatzbereiche: Standard-Montagehandschuh für allgemeine, leichte Arbeiten Norm: EN 388 Material: Polyester Gauge: 15 Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic B, schwarz
Größe:
10
Schutz nach:
EN 4.1.2.1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6996
12
€ 8,50*
ab € 0,58*
€ 0,90*
Lager 214
7428
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 1,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.