Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT
Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT
Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT
Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT
Handschuh Mechanic Protect,Gr.10,FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1830060010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784526661
EAN/GTIN:
     4317784526661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
FORMAT MechanicPROTECT Ausführung: • Anatomische Passform • Innenhand aus leistungsfähigem technischem Leder • Flexibler Neopren-Knöchelschutz • Elastische Oberhand aus Spandex Einsatzbereiche: Universal-Handschuh Norm: EN 388 Material: Leder, technisches Textil Größe: 8–11
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,45*
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,54*
2 Tage
90
10
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 10,70*
Lager 214
108
1
€ 4,30*
ab € 7,98*
€ 11,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 6 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.