| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1830060008 Herst.-Nr.: 4317784526647 EAN/GTIN: 4317784526647 |
| | |
|
| | |
| FORMAT MechanicPROTECT Ausführung: • Anatomische Passform • Innenhand aus leistungsfähigem technischem Leder • Flexibler Neopren-Knöchelschutz • Elastische Oberhand aus Spandex Einsatzbereiche: Universal-Handschuh Norm: EN 388 Material: Leder, technisches Textil Größe: 8–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Schutz nach: | EN 388 2.1.2.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, format arbeitshandschuhe gr. 8, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuhe gr. 8, 30060008, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 9,29* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,50* | ab € 8,30* | € 10,49* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,96* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|