Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT 3000-6000Lumen ohne Akku SCANGRIP
Artikel-Nr.:
     214-3090430350
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6108C
EAN/GTIN:
     5708997006740
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT Ausführung: Bruch- und schlagfestes sowie staub- und wasserdichtes Gehäuse. Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS und MIlwaukee. Zusätzlich kompatibel mit dem Ladegerät/Netzanschluss SPS. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerung schalten Sie maximal 4 Arbeitsleuchten ein bzw. aus. So können Sie Ihre Arbeitsleuchten mit dem Smartphone an die Arbeitsumgebung anpassen. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung ohne Akku oder Netzanschluss. Hinweis: Für den Einsatz von Akkus der Marken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita und Milwaukee wird ein separat erhältlicher Schnittstellen-Adapter der Connector-Serie benötigt. Die tatsächliche Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku. Abstrahlwinkel 360°. MIt Haken zum Aufhängen und Stativaufnahme. Die angegebene Brenndauer bezieht sich auf die Verwendung eines 5,2-Ah-Akkus.
Weitere Informationen:
Modell:
AREA 6 CONNECT
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, arbeitsleuchte led 6000 kelvin, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leuchte, Akku-Handleuchte, LED-Leuchte, Akku-LED-Handleuchte, Akku-Arbeitsleuchte, Akku-LED-Arbeitsleuchte, 3090430350, 90430350
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 122,39*
€ 143,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 144,06*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 144,74*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 123,16*
€ 145,37*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 145,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,65*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,26*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,37*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,77*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,65*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 44,02*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,66*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 181,90*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,80*
Zubehör
SCANGRIP
03.6145C
ab € 6,70*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.6151C
ab € 8,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6154C
ab € 8,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,86*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.