Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.6108C LED-Strahler AREA 6 CONNECT 54 W 3000 - 6000 lm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCANGRIP 03.6108C LED-Strahler AREA 6 CONNECT 54 W 3000 - 6000 lm IP65
SCANGRIP 03.6108C LED-Strahler AREA 6 CONNECT 54 W 3000 - 6000 lm IP65
Artikel-Nr.:
     1955B-39976709067
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6108C
EAN/GTIN:
     5708997006740
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
LED-Strahler AREA 6 CONNECT 54 W 3000-6000 lm IP65 SCANGRIP 360°-Arbeitsleuchte mit 6000 Lumen für 18-V-Akkupacks · diffuses und einheitliches Arbeitslicht · zwei Lichtstufen (50-100 %) · Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten auf das SCANGRIP-TRIPOD · Schutzart IP65 · Lieferung ohne Akku/Connector Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 360° · Leuchtdauer: 1,75 - 6,5h
Weitere Informationen:
eClassID:
27110309
HerstellerNr:
03.6108C
Werksnummer:
4000873482
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
195,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
2,540000
Gewicht brutto Kg:
2,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED Strahler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,90*
ab € 122,39*
€ 143,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 144,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 144,74*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 123,16*
€ 145,37*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 145,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1679689
ab € 49,65*
Zubehör
SFS Group
1679690
ab € 97,26*
Zubehör
SFS Group
1679694
ab € 39,37*
Zubehör
Rothenberger
1000001652
ab € 48,77*
Zubehör
Rothenberger
1000001653
ab € 93,65*
Zubehör
Rothenberger
1000001654
ab € 44,02*
Zubehör
Rothenberger
1000002548
ab € 89,66*
Zubehör
Rothenberger
1000002549
ab € 181,90*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,80*
Zubehör
SCANGRIP
03.6145C
ab € 6,70*
Zubehör
SCANGRIP
03.6148C
ab € 6,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.6151C
ab € 8,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.6154C
ab € 8,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.6141C
ab € 6,86*
Zubehör
SCANGRIP
03.6140C
ab € 6,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.