|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-107959233 Herst.-Nr.: 03.6140C EAN/GTIN: 5708997361405 |
| |
|
|  |  |
 | JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18/20-V-AKKUPACKS SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18/20-V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten. Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke wie z.B. Milwaukee, Dewalt oder Makita Sie bevorzugen, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18/20-V-Akkupacks passt. Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren Akku an und schon sind Sie einsatzbereit. Was ist das AKKU-SICHERHEITSSYSTEM? Ein AKKU-SICHERHEITSSYSTEM schützt den Akku und sorgt für einen sicheren Gebrauch. Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung, so dass Sie Ihren 18/20-V-Akku immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird. Die SCANGRIP KONNEKTOREN sind vom TÜV Rheinland geprüft. Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell für die einzelnen Elektrowerkzeugmarken ausgelegt. Weitere Informationen: Technische Details | Garantiezeit | 3 Jahr(e) | Leistungen | Typ | Anschlussmodul |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Kompatibilität | BOSCH / AMPSHARE 18 V/ 20 V |  | Zertifizierung | TÜV Rheinland | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 43 mm |  | Verpackungshöhe | 113 mm |  | Verpackungstiefe | 80 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |  | Länge (mm) | 110.13 mm |  | Breite | 76.06 mm |  | Höhe | 38.32 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |