Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Schraubendreher VDE PZ2x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063440002
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006164001
EAN/GTIN:
     4013288029843
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205 mm
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > PZ > VDE > Wera
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2x100 wera, vde-schraubendreher (torx®), vde-schraubendreher pz2, (PZ), Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Wera, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, QR4027965, Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Pozidriv, 4013288029843, 3063440002, 63440002
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
1
€ 4,90*
ab € 6,66*
€ 8,36*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 8,38*
1 Tag
144
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 8,76*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 8,81*
Lager 214
146
1
€ 4,30*
ab € 6,93*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828042
ab € 2,34*
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 19,24*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 19,28*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,82*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,29*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,81*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,07*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,13*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,28*
Ähnlich
Wera
05006461001
ab € 7,56*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 42,95*
Ähnlich
Wera
05003474001
ab € 30,13*
Ähnlich
Wera
05003470001
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.