Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Schraubendreher VDE Schlitz 3x0,5x100mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3062820030
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006105001
EAN/GTIN:
     4013288027238
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Ohne Lasertip.
Gesamtlänge:
181 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, vde schraubendreher torx, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Schlitzschraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, QR4027923, Schlitzschraubenzieher, VDE-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Handwerkzeug, 4013288027238, 3062820030, 62820030
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,03*
1 Tag
324
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,16*
1 Tag
216
1
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 4,37*
4 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 4,47*
Lager 214
352
1
€ 4,30*
ab € 3,63*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 3,06*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,29*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,52*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,75*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,37*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 7,12*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,97*
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111095
ab € 6,81*
Ähnlich
RS Pro
1253079
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.