| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3040201300 Herst.-Nr.: 4317784521307 EAN/GTIN: 4317784521307 |
| |
|
| | |
| Digital-Taschenmessschieber, Datenausgang Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, und Stufenmessungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Tiefenmaß | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 65 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Digitaler, Bügelmeßschieber, dig., FORMAT, Absolut-Funktion, DigitalerMessschieber, Schieblehre, Taschen-Meßschieber, RS232, Absolut-System, Taschenmeßschieber, DATA, digital, 4020, Werkstattmessschieber, variabler, USB, 300, Absolut, Messschieber, Datenausgang, Meßschieber, igital, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040201300, 40201300 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,09* | € 219,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,12* | € 219,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,58* | € 219,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,98* | € 227,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,50* | € 231,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|