| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784521307 Herst.-Nr.: 4317784521307 EAN/GTIN: 4317784521307 |
| |
|
| | |
| mit Datenausgang Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Tiefenmaß | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 65 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber 300mm digital, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Werkstattmessschieber, Datenausgang, variabler, Digitaler, DATA, Absolut-Funktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,38* | € 219,81* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,77* | € 219,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,17* | € 219,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,27* | € 228,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,77* | € 232,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|