| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784503457 Herst.-Nr.: 4317784503457 EAN/GTIN: 4317784503457 |
| |
|
| | |
| mit Datenausgang Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit rechteckigem Tiefenmaß | Messbereich: | 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Ablesung: | 0,01 mm (0,0005 Inch) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen-messschieber digital 150mm ablesung 0,01, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Werkstattmessschieber, Datenausgang, variabler, Digitaler, DATA, Absolut-Funktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 123,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 123,92* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 123,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,24* | € 128,70* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,80* | € 130,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|