Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 1 Edelstahl 1 4571 Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 1 Edelstahl 1 4571 Umwelt Lagertechnik
Kleingebindewanne Auffangwannen KGW 1 Edelstahl 1 4571 Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4473-58-0000-11
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-58-0000-11
EAN/GTIN:
     4052462034754
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

KGW 1, Edelstahl 1.4571


Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 20l edelstahl, auffang wanne, auffang-wanne 20l, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Kleingebindewanne
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,61*
€ 273,93*
Lager 2102
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 275,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,78*
€ 288,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,21*
€ 288,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 289,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,49*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,45*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,79*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,13*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,96*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,90*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,79*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,99*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,85*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,31*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,82*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.