Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Fassgreifer Typ 4P-D 4P-D120, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4463-15-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-15-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462038981
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange

Sicherer Fassumschlag von Kunststoff-Deckelfässern von 120 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • 4-Punkt-Spannsystem
  • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange

  • RAL-Farbe RAL 2000 Gelborange
  • Spannbereich Max 420 mm
  • Spannbereich Min 370 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462038981
  • Eigengewicht 8 kg
  • Länge 685 mm
  • Breite 495 mm
  • Höhe 385 mm
  • Versand-Länge 685 mm
  • Versand-Breite 495 mm
  • Versand-Höhe 385 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 350
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Stapelbar Nein
  • Geeignet für Fassarten Kunststoff-Deckelfässer
  • Maximale Anzahl Fässer 120 Liter 1 Stück
  • Maximale Anzahl Fässer 150 Liter 1 Stück
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,48*
€ 474,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,59*
€ 477,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 487,74*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 488,12*
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,49*
€ 512,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,53*
€ 609,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,49*
€ 549,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474883
ab € 384,74*
Ähnlich
Eurokraft
474877
ab € 403,77*
Ähnlich
Eurokraft
474879
ab € 386,63*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, verzinkt
ab € 606,21*
Ähnlich
Bauer Südlohn
4P-D220, lackiert orange RAL 2
ab € 590,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.