Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD 1683 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz HPPE/


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
LEIPOLD 1683 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz HPPE/
LEIPOLD 1683 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz HPPE/
LEIPOLD 1683 Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz HPPE/
Artikel-Nr.:
     1955B-4039996329
Hersteller:
     Solidstar
Herst.-Nr.:
     1683_9
EAN/GTIN:
     4041095168332
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683 Gr.9 orange/schwarz EN 388 PSA II 12 PA nach EN 388 · Kat. II · Material: Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon und Elastan) · gesandete Nitril-Beschichtung · nahtloser Feinstrick (13gg) · Schnittfestigkeit Level F (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): F · Ausführung: mit gesandetem Nitril · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
1683_9
Werksnummer:
4000391049
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
6,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9 orange/schwarz
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
54
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 5,80*
2 Tage
72
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,65*
€ 5,82*
2 Tage
51
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,68*
€ 5,83*
Lager 1955
72
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,71*
€ 5,84*
4 Tage
72
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 6,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,71* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 70,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richard Leipold
1683-10
ab € 4,65*
Ähnlich
Richard Leipold
1683-11
ab € 73,57008*
Ähnlich
Richard Leipold
1655-9
ab € 67,28004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.