Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976503471
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565086779
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Naturkautschuk · Trägerart: hoch gekrepptes Papier · Gesamtdicke: 0,125mm · Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
eClassID:
20360102
HerstellerNr:
04713-00000-00
Werksnummer:
3000265586
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
0,235000
Gewicht brutto Kg:
0,235000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chamois
Produktart:
Verpackungsklebeband Papier
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 50 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1891
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,53*
1 Tag
1891
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 2,54*
3 Tage
1418
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,54*
1 Tag
1324
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,56*
Lager 1955
1891
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.