| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265586 Herst.-Nr.: 04713-00000-00 EAN/GTIN: 4063565086779 |
| | |
|
| | |
| für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Naturkautschuk· Trägerart: hoch gekrepptes Papier· Gesamtdicke: 0,125mm· Reißkraft: 30N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa papier-packband 50mm x 50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 30 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,54* | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,79* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,81* | € 2,57* | | | | | 7 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,73* | € 2,63* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 1,85* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 76,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|