Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713 chamois L.50m B.50mm TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265586
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04713-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565086779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC®- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 % Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Naturkautschuk · Trägerart: hoch gekrepptes Papier · Gesamtdicke: 0,125mm · Reißkraft: 30N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
chamois
Modell:
4713
Marke:
TESA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1773
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,51*
1 Tag
1773
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,53*
3 Tage
1329
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,53*
Lager 4BULW
1242
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,81*
€ 2,55*
7 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,61*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 1,81* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.