Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 36 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 36 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 36 mm
Feinkrepp leicht gekreppt natur Länge 50 m Breite 36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976225977
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-36
EAN/GTIN:
     4013142804364
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Feinkrepp 3804 leicht gekreppt natur L.50m B.36mm Rl.KIP leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: natur · Gesamtdicke: 0,14mm · Reißkraft: 30 N / 10mm · Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
3804-36
Werksnummer:
4000353272
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,185000
Gewicht brutto Kg:
0,185000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Feinkrepp
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 36 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,82*
2 Tage
264
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,87*
2 Tage
185
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,43*
€ 1,90*
2 Tage
264
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,02*
Lager 1955
264
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-48
ab € 1,87*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.