Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD+DÖHLE 19711-XL Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Gr.XL schwa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LEIPOLD+DÖHLE 19711-XL Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Gr.XL schwa
LEIPOLD+DÖHLE 19711-XL Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Gr.XL schwa
Artikel-Nr.:
     1955B-2019089924
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     19711-XL
EAN/GTIN:
     4005781971132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber Gr.XL schwarz/grau Elastan/EVA nach EN 388 · EN ISO 10819 · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, PU-beschichtetes Gewebe in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz · Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit PU-Beschichtung, Klettverschluss · Norm: EN 388, EN ISO 10819 auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
19711-XL
Werksnummer:
4000371032
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/grau
Groesse:
Größe XL schwarz/grau
Produktart:
Vibrationsschutzhandschuhe
Ausfuehrung:
EN 388, EN 10819 PSA-Kategorie II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 35,38*
2 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 27,65*
€ 35,54*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 27,72*
€ 35,56*
4 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 28,65*
€ 36,62*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 29,20*
€ 37,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,80*
€ 43,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
19711-XXL
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.